Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 55mm

  • ERIKS:23779502
  • Hersteller:60IMP-55
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

132,43 €/ Stückexkl. MwSt

157,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
55 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
81 mm
Länge
87 mm
Gewicht
1669 g