Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1/2" - 16mm

  • ERIKS:23779420
  • Hersteller:50IMP-16
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

15,45 €/ Stückexkl. MwSt

18,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
24.8 mm
Länge
38 mm
Gewicht
130 g