Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenkknarre 1/4" 80Zähne 170mm 416QR

  • ERIKS:14079179
  • Hersteller:11261010
Image 1
Umschaltknarre mit Gelenk 1/4"

416QR
Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Umschalthebel. Mit 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum. Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

Zur Liste hinzufügen

127,65 €/ Stückexkl. MwSt

151,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
416
Typ
Fine-Tooth Flexible Ratchet
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
170 mm
Gewicht
170 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.25 in
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Umschaltbar
Ja
Mit Griff
Ja
Rückschwenkwinkel
4.5 °
Steckverriegelung
Ja
Gewicht
170