Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 5/8"

  • ERIKS:23778672
  • Hersteller:47A-5/8
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

56,79 €/ Stückexkl. MwSt

67,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
5/8 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
21.6 mm
Länge
51.5 mm
Gewicht
59 g