Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 11mm

  • ERIKS:23778508
  • Hersteller:47-11
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

56,54 €/ Stückexkl. MwSt

67,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
11 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
15.6 mm
Länge
47.5 mm
Gewicht
55 g