Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 1/4" - 11/32"

  • ERIKS:23778447
  • Hersteller:402A-11/32
Image 1
Amerikanische Maße: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

52,61 €/ Stückexkl. MwSt

62,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
11/32 in
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
12.7 mm
Länge
35 mm
Gewicht
19 g