Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540a Serie, 3/8" Anschlussgröße, 11/16" WD, 42.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778711
  • Hersteller:540A-11/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

52,34 €/ Stückexkl. MwSt

62,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
11/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
38 mm
Länge
42.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
62 g
Ausführung
Inch