120,00 €/ Stückexkl. MwSt
142,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a |
Typ | Crowfoot Spanner |
Schlüsselweite | 1.11/16 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 63 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 126 g |
Ausführung | Inch |