187,35 €/ Stückexkl. MwSt
222,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a |
Typ | Crowfoot Spanner |
Schlüsselweite | 2 3/8 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 96 mm |
Länge | 81.5 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 214 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |