Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 3/8" Anschlussgröße, 7/16" WD, 40 mm LG

  • ERIKS:14810137
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
7/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
26 mm
Länge
40 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
56 g
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
0.4375 in
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein