Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 16 mm WD, 37.7 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778596
  • Hersteller:540-16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

52,16 €/ Stückexkl. MwSt

62,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
540
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
30 mm
Länge
37.7 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
45 g
Ausführung
Metrisch