Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10959R |
Typ | Spare Head For Dead Blow Hammer |
Gewicht | 118 g |
Durchmesser | 60 mm |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyurethan |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Polyurethan |
Magnetisch | Nein |
Wechselbare Spitze | Nein |
Mit Nagelzieher | Nein |
Mit Stielschutz | Nein |
Mit Nagelhalter | Nein |
Gesamtgewicht | 118 g |