Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 88Txk

  • ERIKS:14809713
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
88TX
Typ
Hard Foam Insert
Serie
88TX
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
311 mm
Breite
119 mm
Höhe
35 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.04 kg
Ausführung
88TX KN
Sonstige Bezeichnung
Chemikalienbeständig