Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 86TX KN |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 86TX KN |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 467 mm |
Breite | 273 mm |
Höhe | 55 mm |
Tiefe | 55 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.182 kg |
Ausführung | 86TX KN |
Sonstige Bezeichnung | Chemikalienbeständig |