Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730NR/65FK-HD 130- 650Nm 3/4''

  • ERIKS:12596806
  • Hersteller:96502265
Image 1
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR, Lieferung im Stahlblechkasten.

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung. Durch die Umschaltfunktion ist ein Festziehen und Lösen der Schrauben ohne ein Umdrehen des Drehmomentschlüssels möglich. Akustisches und fühlbares Auslösesignal durch kontrollierten Rechtsanzug, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Zur Liste hinzufügen

1.357,62 €/ Stückexkl. MwSt

1.615,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE