46,54 €/ Stückexkl. MwSt
55,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | STABIL®21 |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 30, 34 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 325 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 307 g |