Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, STABIL®21 Serie, Chromlegierter Stahl, 290 mm LG, 24, 27 mm WD

  • ERIKS:23779860
  • Hersteller:21-24X27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® gerade, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,87 €/ Stückexkl. MwSt

34,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
STABIL®21
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24, 27 mm
Typ
Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
290 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
225 g