Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, CORONA 23 Serie, Chromlegierter Stahl, 280 mm LG, 20, 22 mm WD

  • ERIKS:23779873
  • Hersteller:23-20X22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft

Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.

Zur Liste hinzufügen

28,50 €/ Stückexkl. MwSt

33,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
20, 22 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
280 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
223 g