Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, CORONA 23 Serie, Chromlegierter Stahl, 219 mm LG, 14, 15 mm WD

  • ERIKS:23779868
  • Hersteller:23-14X15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft

Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14, 15 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
219 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
109 g