Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, CORONA 23 Serie, Chromlegierter Stahl, 170 mm LG, 6, 7 mm WD

  • ERIKS:23779864
  • Hersteller:23-6X7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft

Ausführung:DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.

Zur Liste hinzufügen

15,99 €/ Stückexkl. MwSt

19,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
6, 7 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
10 Deg
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
41 g