Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelringschlüssel, 220a Serie, HPQ Hochleistungsstahl, 290 mm LG, 1/2 - 9/16" WD

  • ERIKS:23779939
  • Hersteller:220A-1/2X9/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

54,50 €/ Stückexkl. MwSt

64,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
220a
Typ
Double-Ended Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/2 - 9/16 in
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15 Deg
Länge
290 mm
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
160 g
Oberflächenschutz
Verchromt