20,52 €/ Stückexkl. MwSt
24,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 21TX |
Typ | Double-Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Typ | Doppelringschlüssel |
Größe (TX) | E10 x E12 |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 149.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 33 g |