Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 5/8" Kleine Größe, 3/4" Große Größe, 220 mm LG

  • ERIKS:23779738
  • Hersteller:10A-5/8X3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

14,08 €/ Stückexkl. MwSt

16,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
220 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
135 g
Schlüsselweite klein
5/8 in
Schlüsselweite groß
3/4 in