Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830352 Tcs+1/2'' Qr

  • ERIKS:14810303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
14
Länge
350 mm
Breite
175 mm
Höhe
50 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
2510 g