Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MANOSKOP® |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 14x18 in |
Anzugsdrehmoment | von 65 bis 650 Nm |
Gesamtlänge | 870 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 892 mm |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Länge Verlängerung | 55 mm |
Mit Verlängerung | Ja |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 25 mm |
Kopfbreite | 30.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 14 mm |
Gewicht | 3224 g |
Anzugsdrehmoment | von 65 bis 650 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 3224 |