Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/10Quick Dr.Momentschl. 180-880 In.L

  • ERIKS:14810301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 20 bis 100 Nm
Gesamtlänge
370 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
2.5 Nm
Länge
370 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
934 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
934