Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 714R |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Anzugsdrehmoment | von 100 bis 1000 Nm |
Gesamtlänge | 1438 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 1438 mm |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 100 mm |
Kopfbreite | 130 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 6905 g |
Anzugsdrehmoment | von 100 bis 1000 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 6905 |