Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 714/65 El.Mech Dr.Momentschl. 65-650 Nm,

  • ERIKS:14810382
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
714 eClick
Typ
Angle And Torque Wrench
Anschlussmaß
22x28 in
Anzugsdrehmoment
von 65 bis 650 Nm
Gesamtlänge
890 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Genauigkeit Skalierung
0.01 Nm
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
890 mm
Isoliert
Nein
Länge Verlängerung
55 mm
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
25.6 mm
Kopfbreite
30.6 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
22 mm
Gewicht
3222 g
Genauigkeit nach ISO 6789
2 %
Gewicht
3222