Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 701/2 |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Gesamtlänge | 210 mm |
Länge | 210 mm |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Ja |
Kopfhöhe | 10 mm |
Kopfbreite | 22.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 132 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 132 |