54,50 €/ Stückexkl. MwSt
64,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6721 |
Typ | Side cutters |
Serie | 6721 |
Typ | Seitenschneider |
Länge | 160 mm |
Material | Stahl |
Form | halbrund |
Abisolierfunktion | Nein |
Kopfbreite | 26 mm |
Kopfhöhe | 11 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 210 g |