Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65456101 Sicherungsringzange Poliert A1

  • ERIKS:14809952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
6545
Typ
External Circlip Plier
Serie
6545
Typ
Außen-Seegeringzange
Länge
140 mm
Spannbereich
von 10 bis 25 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
105 g
Isoliert
Nein
Ausführung
A1