Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 60Imp-65 Impact-Einsatz 1''

  • ERIKS:14810241
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
60IMP
Typ
IMPACT socket
Anschlussmaß
1
Schlüsselweite
65 mm
Länge
80 mm
Außendurchmesser
93 mm
Gewicht
1678 g
Material
Chromlegierter Stahl
ISO-Norm
ISO 1711-2