Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 56Imp-17 Impact-Einsatz Lang 3/4''

  • ERIKS:14810139
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
56IMP
Typ
Impact Socket
Anschlussmaß
3/4
Schlüsselweite
17 mm
Länge
90 mm
Außendurchmesser
28.2 mm
Gewicht
783 g
Material
Chromlegierter Stahl
ISO-Norm
ISO 1711-2