Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 54Imp-14 Impact-Einsatz Inhex 1/2''

  • ERIKS:14809909
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
54IMP
Typ
IMPACT INHEX screwdriver socket
Anschlussmaß
1/2
Schlüsselweite
14 mm
Länge
43 mm
Außendurchmesser
30 mm
Gewicht
118 g
Material
Chromlegierter Stahl