Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 503Qr/10 Verlaengerung Quickrelease 1/2'

  • ERIKS:14810060
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
503QR
Typ
Quick Release Extension
Material
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Mit Knarre
Nein
Länge
255 mm
Breite
23 mm
Gewicht
341 g