Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 50/16/6QR |
Typ | Socket Set |
Material | ABS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 22 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 16 |
Länge | 458 mm |
Breite | 254 mm |
Höhe | 65 mm |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox |
Gewicht | 4502 g |