Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4751 |
Typ | Slotted Screwdriver |
Klingenbreite | 1.2 mm |
Klingenstärke | 0.25 mm |
Klingenlänge | 40 mm |
Griffausführung | Mehrkomponenten ergonomisch |
Präzisionsausführung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 12 g |
Material Griff | Mehrkomponenten |
Kappe drehbar | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 12 |
Ausführung | 4751 |
Grösse | 3 |