Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-6 Schraubendreher Schlitz Vde Sl

  • ERIKS:14809886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
VDE slotted screwdriver
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenstärke
1.5 mm
Klingenlänge
150 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja
Isoliert
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
Gesamtlänge
265 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
125 g
Material Griff
3-Komponenten-Griff
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
125
Grösse
6
Ausführung
4661 VDE