Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4656-T20 Schraubendreher Torx Bohrung

  • ERIKS:14809864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
4656
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
20
Isoliert
Nein
Klingenlänge
100 mm
Mit Bohrung
Ja
Griffausführung
3-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
205 mm
Material Griff
3-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
42
Gewicht
42 g
VDE-geprüft
Nein