Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4650 |
Typ | TORX Screwdriver |
Größe (TX) | 40 |
Isoliert | Nein |
Klingenlänge | 115 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gesamtlänge | 240 mm |
Material Griff | 3-Komponenten |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Matt verchromt |
Gewicht | 131 |
Gewicht | 131 g |
VDE-geprüft | Nein |