Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4632Sk-1 Schraubendreher Ph Schlagkappe

  • ERIKS:14809878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
PH Cross-Head Screwdriver
Serie
DRALL+
Typ
PH-Kreuzschlitzschraubendreher
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
4632SK
Grösse
1
Klingenlänge
85 mm
Gesamtlänge
190 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gewicht
58 g
Material
Chromlegierter Stahl
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Antriebsvierkant/-sechskant
Sechskantschaft-Profil
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)
6 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
6 mm
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge
Verchromt
Durchgehende Klinge
Ja
Gewicht
58