Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622N-12X200 sleufschroevendr.

  • ERIKS:14565319
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Slotted Screwdriver
Klingenbreite
12 mm
Klingenstärke
2 mm
Klingenlänge
200 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Gesamtlänge
325 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
240 g
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
13 mm
Ausführung Schaft
Sechskantschaft-Profil
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
240
Ausführung
4622
Grösse
5