Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Typ | Slotted Screwdriver |
Klingenbreite | 12 mm |
Klingenstärke | 2 mm |
Klingenlänge | 200 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Ja |
Gesamtlänge | 325 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 240 g |
Schlüsselweite (Antriebssechskant) | 13 mm |
Ausführung Schaft | Sechskantschaft-Profil |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Ja |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Matt verchromt |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 240 |
Ausführung | 4622 |
Grösse | 5 |