Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 40a/9/4 |
Typ | Socket Set |
Material | ABS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 13 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 9 |
Länge | 230 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 60 mm |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox |
Gewicht | 702 g |