Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 3049X |
Typ | Screwdriver sockets |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 120 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.375 in |
Durchmesser | 17.8 mm |
Klingenlänge | 88 mm |
VDE-geprüft | Nein |
Außendurchmesser | 17.8 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 72 g |