Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 1500 |
Typ | Roll-Up Tool Pouch |
Serie | 1500 |
Typ | Werkzeugrolltasche |
Material | Polyester |
Länge | 300 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 30 mm |
Gesamtzahl der Fächer | 9 |
Anzahl Fächer | 9 |
Gewicht | 0.274 kg |
Rollbar | Ja |
Ausführung | 15002 |
Sonstige Bezeichnung | Netzeinsätze ermöglichen Sicht auf das Werkzeug |