Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15000 Rolltasche 5-Faecher

  • ERIKS:14809941
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
1500
Typ
Roll-Up Tool Pouch
Serie
1500
Typ
Werkzeugrolltasche
Material
Polyester
Länge
290 mm
Breite
80 mm
Höhe
30 mm
Gesamtzahl der Fächer
5
Anzahl Fächer
5
Gewicht
0.138 kg
Rollbar
Ja
Ausführung
15000
Sonstige Bezeichnung
Klettverschluss aus Polyester