Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 14001 Rohrabschneider 3 Messer 1/8-1.1/4

  • ERIKS:14810253
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
RAPID 14001
Typ
Pipe Cutter
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
3 to 32
Gewicht
1166 g
Schneidsystem
Schneiderad
Anzahl Schneidräder
3
Max. Wandstärke
5.5 mm
Geeignet für Gussrohre
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre
Nein
Länge
265 mm
Mit Rohrinnenentgrater
Nein
Mit Schnellverstellung
Nein
Teleskopisch
Nein
Schneidmesser auswechselbar
Ja
Schneiderad austauschbar
Ja