Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12967R Ersatzklinge Zu 12967

  • ERIKS:14809753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
12967R
Typ
Spare Blade
Typ
Ersatzmesser
Gesamtlänge
112 mm
Klingenform
Gehakt
Abbrechklingen
Nein
Geeignet für
Kabelmesser mit Hakenklinge
Gewicht
2 g
Wellenschliffklinge
Nein
Länge
112 mm