Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12965-2R Ersatzklingen Zu 12965-2

  • ERIKS:14809731
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
12965-2R
Typ
Snap-off Blades
Typ
Abbrechklinge
Gesamtlänge
104 mm
Klingenform
Abbrechbar
Abbrechklingen
Ja
Gewicht
26 g
Klingenbreite
9 mm
Stückzahl
10
Wellenschliffklinge
Nein
Breite
9 mm
Länge
104 mm